Klassisk kilerem Mecaline B300/B7660 - 889023

Classical V Belt B Section

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Erstattet ref.:874421
Mecaline:B300/B7660 - 889023
Rubix:6361977
producent:889023
EAN:3660338415760
brand logo

Teknisk oversigt

Profilb/17
Remnr.b300
Indvendig længde7620 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : B300 B17x7620Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Styrker

Working temperature -40 to +70°C

Applikationer

Power transmission applications via belt and pulley

Tekniske informationer


Egenskaber
Profilb/17
Remnr.b300
Indvendig længde7620 mm
Vejledende længde7660 mm
Øvre bredde17 mm
Højde11 mm
Udvendig længde7660 mm
Materialesbr
374,72 kr. Ex moms
/ Styk
468,40 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel