Klassisk kilerem Mecaline B44/B1160 - 889064

Classical V Belt B Section

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Erstattet ref.:867781
Mecaline:B44/B1160 - 889064
Rubix:6361935
producent:889064
EAN:3660338416170
brand logo

Teknisk oversigt

Profilb/17
Remnr.b44
Indvendig længde1117 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : B44 B17x1117Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Styrker

Working temperature -40 to +70°C

Applikationer

Power transmission applications via belt and pulley

Tekniske informationer


Egenskaber
Profilb/17
Remnr.b44
Indvendig længde1117 mm
Vejledende længde1160 mm
Øvre bredde17 mm
Højde11 mm
Udvendig længde1160 mm
Materialesbr
120,48 kr. Ex moms
/ Styk
150,60 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel