Klassisk kilerem Mecaline B45/B1180 - 889066

Classical V Belt B Section

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Erstattet ref.:874235
Mecaline:B45/B1180 - 889066
Rubix:6361933
producent:889066
EAN:3660338416194
brand logo

Teknisk oversigt

Profilb/17
Remnr.b45
Indvendig længde1143 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : B45 B17x1143Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Styrker

Working temperature -40 to +70°C

Applikationer

Power transmission applications via belt and pulley

Tekniske informationer


Egenskaber
Profilb/17
Remnr.b45
Indvendig længde1143 mm
Vejledende længde1180 mm
Øvre bredde17 mm
Højde11 mm
Udvendig længde1180 mm
Materialesbr
123,54 kr. Ex moms
/ Styk
154,43 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel