Klassisk kilerem Mecaline B75/B1950 - 889112

Classical V Belt B Section

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Erstattet ref.:867786
Mecaline:B75/B1950 - 889112
Rubix:6361888
producent:889112
EAN:3660338416651
brand logo

Teknisk oversigt

Profilb/17
Remnr.b75
Indvendig længde1905 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : B75 B17x1905Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Styrker

Working temperature -40 to +70°C

Applikationer

Power transmission applications via belt and pulley

Tekniske informationer


Egenskaber
Profilb/17
Remnr.b75
Indvendig længde1905 mm
Vejledende længde1950 mm
Øvre bredde17 mm
Højde11 mm
Udvendig længde1950 mm
Materialesbr
203,81 kr. Ex moms
/ Styk
254,76 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel