Klassisk kilerem Mecaline Z37.1/2/Z975 - 890015
Classical V Belt Z Section
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Erstattet ref.:883382
Mecaline:Z37.1/2/Z975 - 890015
Rubix:6361353
producent:890015
EAN:3660338425684

Dokumenter
oplysninger om produktet : Z37 1/2'' Z10x952Li - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrker
Working temperature -40 to +120°C
Applikationer
Power transmission applications via belt and pulley
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Remnr. | z37 1/2 |
| Indvendig længde | 952 mm |
| Vejledende længde | 975 mm |
| Øvre bredde | 10 mm |
| Højde | 6 mm |
| Udvendig længde | 975 mm |
| Materiale | sbr |
| Sektion | 10 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
33,94 kr. Ex moms
/ Styk
42,42 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel