Korrosionsbestandig maling & zinkmaling Rust-Oleum 7335.2.5
Combicolor ® Original
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Rust-Oleum:7335.2.5
Rubix:6020959
producent:7335.2.5
EAN:8715743012808

Dokumenter
oplysninger om produktet : COMBICOLOR® RAL 6011 RESEDAGRÖN - 7335-BR250 - RUST-OLEUM
Combicolor ® Original-metal protection system in one layer. High performance metal protection, can be applied directly to rust.
Styrker
and finishing coat in a single product. Covers one layer. Excellent stretch.
Applikationer
Single coat metal protection system. Can be applied directly to adherent rust, unpaved metal and wood.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 180x160x157 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 3124 g |
| Kapacitet | 2500 ml |
| Farve | grøn |
| Max. Driftstemperatur | 5 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
620,59 kr. Ex moms
/ Styk
775,74 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
