Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies NIPSL 14,00 24,00 7,00 708
Combination elements
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:NIPSL 14,00 24,00 7,00 708
Rubix:526526
producent:419275

Dokumenter
oplysninger om produktet : Rod Seal NIPSL 14 X 24 X 7 / mm 72 NBR 708
Combination element NIPSL 200 80 NBR 4005
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 14 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 24 mm |
| Højde | 7 mm |
| Materiale | 72 nbr 708 |
| Udførelse | nipsl |
At vise UNSPSC/ECL@SS
625,37 kr. Ex moms
/ Styk
781,71 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
