Referencer
Stahlwille:65016160
Rubix:6184004
EAN:4018754036202



Dokumenter
oplysninger om produktet : Combination Pliers, 6501 6 160 mm - 65016160 - Stahlwille
Styrker
•1 DIN ISO 5746 1 precision cutting edges for all wires, incl
piano wire 1 induction hardened cutting edges, approx
62 HRC 1 for long life
piano wire 1 induction hardened cutting edges, approx
62 HRC 1 for long life
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 14x52x160 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 163 g |
| Vægt | 165 g |
| Længde | 160 mm |
| Skærekapacitet | 16 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
182,96 kr. Ex moms
/ Styk
228,70 kr. Inkl moms
- Udsolgt
