Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 24007494
compact seal S8
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:24007494
Rubix:527444
producent:24007494

Dokumenter
oplysninger om produktet : Rod Seal S8 50 X 60 X 7.5 / 5 mm 70 NBR B209
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 50 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 60 mm |
| Højde | 7.5 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | merkel compact seal s8 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.462,98 kr. Ex moms
/ Styk
1.828,72 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
