Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies S8 78 X 90 X 12 X 6 70 NBR B209
compact seal S8
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:S8 78 X 90 X 12 X 6 70 NBR B209
Rubix:527562
producent:24068016

Dokumenter
oplysninger om produktet : Rod Seal S8 78 X 90 X 12 / 6 mm 70 NBR B209
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 78 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 90 mm |
| Højde | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | merkel compact seal s8 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.921,47 kr. Ex moms
/ Styk
2.401,84 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
