Stempeltætninger Freudenberg Sealing Technologies 24131853
Compact seals OMK-MR
Se tekniske oplysningerReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:24131853
Rubix:527751
producent:24131853



oplysninger om produktet : Piston seal Omegat OMK-MR 28 X 20.5 X 3 / 3.75 mm PTFE GM201 / NBR
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 5 g |
|---|---|
| Udvendig diameter | 28 mm |
| Indvendig diameter | 20.5 mm |
| Højde | 3 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.392,94 kr. Ex moms
/ Styk
2.991,18 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
