Stempeltætninger Freudenberg Sealing Technologies 24178471
Compact seals OMK-MR
Se tekniske oplysningerReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:24178471
Rubix:527859
producent:24178471

oplysninger om produktet : Piston seal Omegat OMK-MR 63 X 52 X 4 / 5.5 mm PTFE B602 / NBR
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 7,9 g |
|---|---|
| Udvendig diameter | 63 mm |
| Indvendig diameter | 52 mm |
| Højde | 4 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.465,17 kr. Ex moms
/ Styk
4.331,46 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
