Kondensafløb Festo PWEA-AC-7A

Condensate Drain

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:PWEA-AC-7A
Rubix:498303
producent:538680
EAN:4052568176389
PWEA-AC-7A Condensate drain

Teknisk oversigt

Gevinddiameter (tommer)1/2 ''
Maks. leveringstryk16 bar
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Kondensatavtappning, PWEA-AC-7A - 538680 - FESTO


Condensate drain PWEA-AC-7A For external attachment, with independent electrical controller. Type of actuation=electrical, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Manual override=Pushing, Condensate drain=fully automatic, Design structure=External, electrical, fully automated

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter (tommer)1/2 ''
Maks. leveringstryk16 bar
Min. leveringstryk0.8 bar
4.183,10 kr. Ex moms
/ Styk
5.228,88 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel