Pneumatisk og elektro-pneumatisk controller Festo CMMP-AS-C15-11A-P3-M3
Controller
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:CMMP-AS-C15-11A-P3-M3
Rubix:6283515
producent:3215473
EAN:4052568269074
Dokumenter
oplysninger om produktet : Motordrivsteg, CMMP-AS-C15-11A-P3-M3 - 3215473 - FESTO
motor controller CMMP-AS-C15-11A-P3-M3 Mains Filter=Integrated, Display=Seven-segment display, Output frequency=0 - 1000 Hz, Output voltage range AC=3x 0 - 360 V, Braking resistance=68 Ohm
Motor controller CMMP-AS-C15-11A-P3-M3 3215473
Tekniske informationer
Egenskaber
| Type | motor controller |
|---|---|
| Udførelse | cmmp |
At vise UNSPSC/ECL@SS
45.951,96 kr. Ex moms
/ Styk
57.439,95 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel