Referencer
Dormer:G13613.4
Rubix:6197419
EAN:7320760108543



oplysninger om produktet : Countersink - 90°, G13613.4 - 5973366 - DORMER
HSS countersink drill 90° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C uncoated for steel <1200 N/mm². Titanium en nickel alloys <1200 N/mm². Copper and brass alloys.
MILL 13,4X2,9 3D QC G136 DEBURRER/COUNTERSINK 90DEG HSS
Tekniske informationer
Egenskaber
| Skærpningsvinkel | 90 ° |
|---|---|
| Diameter | 13.4 mm |
| Antal tænder | 3 |
| Ende | 8mm |
| DIN-standard | din 335 c |
| Længde i alt | 56 mm |
| Kropsmateriale | hss |
| Maling | uncoated |
At vise UNSPSC/ECL@SS
206,62 kr. Ex moms
/ Styk
258,27 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel