Affasningsfræsere Dormer G1296.0

Countersink

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:G1296.0
Rubix:6197433
EAN:7320760149195
Countersink 6.00 mm  Dormer norm

Teknisk oversigt

Skærpningsvinkel90 °
Diameter6 mm
Antal tænder1
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Countersink - 90°, G1296.0 - 5973328 - DORMER


HSS countersink 90° with single cutting edge, cylindrical shank, uncoated, for steel <1200 N/mm². Titanium and nickel alloys <900 N/mm². Copper and brass alloys and aluminium with Si <0.5%.

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt#N/A g
Dimensioner (D x B x H)#N/Ax#N/Ax#N/A mm
Skærpningsvinkel90 °
Diameter6 mm
Antal tænder1
Ende6mm
DIN-standardstandard
Længde i alt45 mm
Kropsmaterialehss
Malinguncoated
118,45 kr. Ex moms
/ Styk
148,06 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel