Betonskrue Spartex VBETTFCTTX7,5X80EFA2
Countersunk concrete screw for 11mm head frame
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VBETTFCTTX7,5X80EFA2
Rubix:6409970
producent:9008275 80
EAN:4043377394255


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
oplysninger om produktet : Art. 9008 FRS-betonskruer A2 7,5X80/80 TX30 - 9008275 80
FRS-betonskruer A2 7,5X80/80 TX30
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Gevindoverflade | total |
| Hovedform | milled |
| Trykstørrelse | t30 |
| Type gevind | beton |
| Gevinddiameter | 7.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.000,31 kr. Ex moms
/ pakke
1.250,39 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel