Metalskruer med metrisk gevind Spartex VSTFDT3,5X25EFA2-50
Countersunk-head two-hole security screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VSTFDT3,5X25EFA2-50
Rubix:6428534
producent:9102235 25
EAN:4043377128447


Teknisk oversigt
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | IKKE STANDARD |
oplysninger om produktet : Art. 9102 Sikkerhedsskruer med tohuls forsænket hoved, pladegevind A2-50 3,5X - 9102235 25
Sikkerhedsskruer med tohuls forsænket hoved, pladegevind A2-50 3,5X25 SP6
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Metrisk diameter | M3 |
| Type tryk | dobbelt hul |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 3.5 mm |
| Trykstørrelse | sp6 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
275,65 kr. Ex moms
/ pakke
344,56 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
25 mm