Metalskruer med metrisk gevind Spartex VSTFDT6,3X19EFA2-50
Countersunk-head two-hole security screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VSTFDT6,3X19EFA2-50
Rubix:6428416
producent:9102263 19
EAN:4043377129390


Teknisk oversigt
| Længde | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | IKKE STANDARD |
oplysninger om produktet : Art. 9102 Sikkerhedsskruer med tohuls forsænket hoved, pladegevind A2-50 6,3X - 9102263 19
Sikkerhedsskruer med tohuls forsænket hoved, pladegevind A2-50 6,3X19 SP1/4
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type tryk | dobbelt hul |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 6.3 mm |
| Trykstørrelse | sp1/4 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
503,85 kr. Ex moms
/ pakke
629,81 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
19 mm