Referencer
Spartex:RIVTF5X12A4
Rubix:6425591
producent:066145 12
EAN:4043377053213

oplysninger om produktet : DIN 661 Undersænkede nitter A4 5X - 066145 12
Undersænkede nitter A4 5X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Standard | DIN 661 |
|---|---|
| Længde | 12 mm |
| Diameter | 5 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
210,75 kr. Ex moms
/ pakke
263,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
12 mm
