Referencer
Spartex:RIVTF5X8A2
Rubix:6425552
producent:066125 8
EAN:4043377052728

oplysninger om produktet : DIN 661 Undersænkede nitter A2 5X - 066125 8
Undersænkede nitter A2 5X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Standard | DIN 661 |
|---|---|
| Længde | 8 mm |
| Diameter | 5 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
11.679,38 kr. Ex moms
/ pakke
14.599,22 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
