Koblinger Festo KD4-N-9

Coupling Socket

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:KD4-N-9
Rubix:496207
producent:531641
EAN:4052568047658
KD4-N-9 Quick coupling socket

Teknisk oversigt

Forbindelse 19 mm
Materialenickel-plated brass
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Kopplingsdosa, KD4-N-9 - 531641 - FESTO


Quick coupling socket KD4-N-9 Self-closing Nominal size=7,4 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=1008 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)65x30x30 mm
Logistik, vægt57,08 g
Forbindelse 19 mm
Materialenickel-plated brass
Profilkd4
Maksimumstemperatur60 °C
100,60 kr. Ex moms
/ Styk
125,75 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel