Pneumatiske cylindere og aktuatorer - tilbehør Festo EAMD-56-46-25-23X27
Coupling
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:EAMD-56-46-25-23X27
Rubix:506670
producent:1188801
EAN:4052568228293

Dokumenter
oplysninger om produktet : Koppling, EAMD-56-46-25-23X27 - 1188801 - FESTO
Coupling EAMD-56-46-25-23X27 Holder diameter 1=25 mm, Holder diameter 2=23 mm, Size=56, Assembly Position=Any, Max. speed=5500 1/min
Coupling EAMD-56-46-25-23X27 1188801
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 461 g |
|---|---|
| Type | spindle coupling eamd |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.968,54 kr. Ex moms
/ Styk
2.460,68 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel