Kombinationstætninger Freudenberg Sealing Technologies PU83 65,00 57,20 5,00 V142
cover seal PU 83
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:PU83 65,00 57,20 5,00 V142
Rubix:528871
producent:40422460

Dokumenter
oplysninger om produktet : Piston Seal PU83 65 X 57.2 X 5 / 3.9 mm 95 AU V142
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 65 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 57.2 mm |
| Højde | 5 mm |
| Materiale | au v142 |
| Udførelse | merkel cover seal pu 83 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
259,76 kr. Ex moms
/ Styk
324,70 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
