Unisexsikkerhedssko Blåkläder Workwear 24400000993335
Cradle Sikkerhedssko S1PL (2440)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:24400000993335
Rubix:6367105
producent:24400000993335
EAN:7330509839409





oplysninger om produktet : Cradle Sikkerhedssko S1P (2440), Sort/High Vis Gul, 35 - 24400000993335
En rummelig sikkerhedssko med mesh-paneler på siderne, for at holde fødderne kølige i varme og tørre vejrforhold eller indendørs. Freelock lukning der gør det nemt at tage skoene af og på. Det øverste materiale er en slidstærk mikrofiber. Tåværnet er lavet af komposit og forstærket med KPU. Sømværnet er lavet af et tekstilmateriale, og ydersålen er af gummi. Indersålen, der er anatomisk designet for optimal komfort, er lavet af et blødt PU-materiale og har en tekstiloverdel med god fugtabsorbering. Bedst egnet til arbejde med service, lager, logistik og industri. Damelæst er anvendt til str. 35-39.
Tekniske informationer
Egenskaber
| EU Skostørrelse | 35 |
|---|---|
| Stilk/stang | lav |
| Farve | sort |
| Hovedmaterialet | mikrofiber |
| Sikkerhedskategori | s1p |
| Skridsikkerhed | ja |
| Sekundær farve | hvid |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.209,79 kr. Ex moms
/ par
1.512,24 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
EU Skostørrelse
35