Unisexsikkerhedssko Blåkläder Workwear 24380000463337
Cradle Sikkerhedssko S3L (2438)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:24380000463337
Rubix:6447643
producent:24380000463337
EAN:7330509963326



oplysninger om produktet : Cradle Sikkerhedssko S3L (2438), Armygrøn/Gul, 37 - 24380000463337
En behagelig og praktisk sikkerhedssko. Freelock på siden gør det nemt at stramme skoene og få dem af og på. Det øverste materiale er et slidstærkt tekstil. Tåkappen er lavet af komposit, forstærket med TPU på ydersiden. Fleksibelt PL sømværn i tekstil, PU mellemsål og ydersål i gummi. Indersålen, der er anatomisk designet for optimal komfort, er lavet af et blødt PU-materiale og har en tekstiloverdel med god fugtabsorbering. Denne sko er ideel til byggeri, lager, service, logistik og industri. Damelæst er anvendt til størrelse 35-39.
Tekniske informationer
Egenskaber
| EU Skostørrelse | 37 |
|---|---|
| Stilk/stang | lav |
| Farve | grøn |
| Hovedmaterialet | tekstil |
| ESD | ja |
| Sikkerhedskategori | s3l sr fo |
| Skridsikkerhed | ja |
| Type lukning | boa |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.565,86 kr. Ex moms
/ par
1.957,32 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
EU Skostørrelse
37