Referencer
Spartex:ECSTPTH6X15,5A4
Rubix:6403930
producent:102946 155
EAN:4043377389336


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
|---|---|
| Standard | IKKE STANDARD |
| Metrisk diameter | M6 |
oplysninger om produktet : Art. 1029 Nittemøtrik fladt hoved, delvist 6-kant skaft åben A4 6X15,5 - 102946 155
Nittemøtrik fladt hoved, delvist 6-kant skaft åben A4 6X15,5
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
|---|---|
| Standard | IKKE STANDARD |
| Metrisk diameter | M6 |
| Gevinddiameter | 6 mm |
| Skruenøgle | sw9 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
632,46 kr. Ex moms
/ pakke
790,58 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel