Krympemøtrik Spartex ECSPTFTHB12X31,1A2
Crimp nuts, small TF, blind hexagon shank
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:ECSPTFTHB12X31,1A2
Rubix:6404009
producent:1028212 311
EAN:4043377392824


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE STANDARD |
| Metrisk diameter | M12 |
oplysninger om produktet : Art. 1028 Nittemøtr. kl.Seko delvist sekskantet skaft lukket A2 12X31,1 - 1028212 311
Nittemøtr. kl.Seko delvist sekskantet skaft lukket A2 12X31,1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE STANDARD |
| Metrisk diameter | M12 |
| Gevinddiameter | 12 mm |
| Skruenøgle | sw15,9 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.030,63 kr. Ex moms
/ pakke
3.788,29 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel