Pneumatiske cylindere og aktuatorer - tilbehør Festo CRLMC-63
CRLMC clevis foot mounting
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:CRLMC-63
Rubix:494657
producent:197323
EAN:4052568082284

Dokumenter
oplysninger om produktet : Lagerbock, CRLMC-63 - 197323 - FESTO
Clevis foot Mounting CRLMC-63 For type CRHD Size=63, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 80 °C
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 303,2 g |
|---|---|
| Type | clevis foot mounting |
At vise UNSPSC/ECL@SS
769,03 kr. Ex moms
/ Styk
961,29 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel