Pneumatiske cylindere og aktuatorer - tilbehør Festo CRSGS-M20X1,5
CRSGS Rod eye
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:CRSGS-M20X1,5
Rubix:494167
producent:195585
EAN:4052568158170

Dokumenter
oplysninger om produktet : Länkstångshuvud, CRSGS-M20X1,5 - 195585 - FESTO
Rod eye CRSGS-M20X1,5 With Hexagonal Nut, for spherical swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8139. Size=M20x1,5, Based on the standard=ISO 12240-4, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=464 g
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 100x35x50 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 422 g |
| Type | rod eye |
| Forbindelse 1 | m20x1,5 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.607,33 kr. Ex moms
/ Styk
2.009,16 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel