Referencer
Spartex:VBTP10X70TXPFA2-50
Rubix:6408555
producent:92502100 70/55
EAN:4043377411532


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Længde | 70 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9250 Selvskærende træskruer med tallerkenhoved, delvis gevind A2-50 - 92502100 70/55
Selvskærende træskruer med tallerkenhoved, delvis gevind A2-50 10X70/55 TX40
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Længde | 70 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | plate |
| Trykstørrelse | t40 |
| Type gevind | træ |
| Type | cut point |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.090,95 kr. Ex moms
/ pakke
1.363,69 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
70 mm