Referencer
Spartex:VBTP10X90TXPFA4-50
Rubix:6408550
producent:92504100 90/55
EAN:4043377411976


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Længde | 90 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : Art. 9250 Selvskærende træskruer med tallerkenhoved, delvis gevind A4-50 - 92504100 90/55
Selvskærende træskruer med tallerkenhoved, delvis gevind A4-50 10X90/55 TX40
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Længde | 90 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | plate |
| Trykstørrelse | t40 |
| Type gevind | træ |
| Type | cut point |
| klasse | A4-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.916,70 kr. Ex moms
/ pakke
2.395,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
90 mm