Referencer
Spartex:VBTP3X25TXPFA2-50
Rubix:6408547
producent:9250230 25/18
EAN:4043377411389


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 3 mm |
|---|---|
| Længde | 25 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9250 Selvskærende træskruer med tallerkenhoved, delvis gevind A2-50 3 - 9250230 25/18
Selvskærende træskruer med tallerkenhoved, delvis gevind A2-50 3X25/18 TX10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3 mm |
|---|---|
| Længde | 25 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | plate |
| Trykstørrelse | t10 |
| Type gevind | træ |
| Type | cut point |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
237,08 kr. Ex moms
/ pakke
296,35 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
25 mm