Referencer
Spartex:VBTP4,5X50TXPFA2-50
Rubix:6408521
producent:9250245 50/30
EAN:4043377396297


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 50 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9250 Selvskærende træskruer med tallerkenhoved, delvis gevind A2-50 4 - 9250245 50/30
Selvskærende træskruer med tallerkenhoved, delvis gevind A2-50 4,5X50/30 TX20
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 50 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | plate |
| Trykstørrelse | t20 |
| Type gevind | træ |
| Type | cut point |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
537,87 kr. Ex moms
/ pakke
672,34 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
50 mm