Referencer
Spartex:VBTP4X70TXPFA2-50
Rubix:6408487
producent:9250240 70/42
EAN:4043377396228


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 4 mm |
|---|---|
| Længde | 70 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9250 Selvskærende træskruer med tallerkenhoved, delvis gevind A2-50 4 - 9250240 70/42
Selvskærende træskruer med tallerkenhoved, delvis gevind A2-50 4X70/42 TX20
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4 mm |
|---|---|
| Længde | 70 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | plate |
| Trykstørrelse | t20 |
| Type gevind | træ |
| Type | cut point |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
602,17 kr. Ex moms
/ pakke
752,71 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
70 mm