Semiroterende drev Festo DWC-50-75-Y-A-G

Cylinder DWC-50

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:DWC-50-75-Y-A-G
Rubix:505678
producent:572347
EAN:4052568218362
DWC-50-75-Y-A-G Hinge cylinder

Teknisk oversigt

Typedwc-50-75-y-a-g hinge cylinder
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Länkcylinder, DWC-50-75-Y-A-G - 572347 - FESTO


Hinge cylinder DWC-50-75-Y-A-G Stroke=75 mm, Piston diameter=50 mm, Piston rod thread=M16x1,5, Distance of rod clevis to swivel Mounting=16,5 mm, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt1579 g
Typedwc-50-75-y-a-g hinge cylinder
1.868,21 kr. Ex moms
/ Styk
2.335,26 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel