Metalskruer med metrisk gevind Spartex VSTCBDT3X10EFA2
Cylinder head safety screw, two holes
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VSTCBDT3X10EFA2
Rubix:6429799
producent:910123 10
EAN:4043377126634


Teknisk oversigt
| Længde | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | IKKE STANDARD |
oplysninger om produktet : Art. 9101 Sikkerhedsskruer med tohuls cylinderhoved, pladegevind A2 3X10 SP4 - 910123 10
Sikkerhedsskruer med tohuls cylinderhoved, pladegevind A2 3X10 SP4
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Metrisk diameter | M3 |
| Type tryk | dobbelt hul |
| klasse | A2 |
| Gevinddiameter | 3 mm |
| Trykstørrelse | sp4 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
308,10 kr. Ex moms
/ pakke
385,13 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel