Referencer
Erstattet ref.:4971507
GISS Cutline:845754
Rubix:6256795
EAN:3660338077920

Dokumenter
oplysninger om produktet : DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL Drilling - D.2
An N type drill bit for most common uses
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 2 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 49 mm |
| Snitlængde | 24 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 338 n |
| Vinkel for helix | 30 ° |
| Spidsvinkel | 118 ° |
| Endediameter | 2 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
11,34 kr. Ex moms
/ Styk
14,18 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
