Twist bor GISS Cutline 861184
Cylindrical hss drill bits - hss co5% - flat bottom boring - gold
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
GISS Cutline:861184
Rubix:6345325
EAN:3660338159947

Dokumenter
oplysninger om produktet : 861184 DRILL - HSS Co5 - CUT GROUND - SHANK WITH FLAT - GOLD Drilling - D.4
Flattened shank to prevent rotation of the bit in the chuck
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 4 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 75 mm |
| Snitlængde | 43 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 338 w |
| Maling | gold |
| Vinkel for helix | 40 ° |
| Spidsvinkel | 135 ° |
| Endediameter | 4 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
343,20 kr. Ex moms
/ 10 Styk
429,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel