Twist bor GISS Cutline 861337
Cylindrical hss drill bits - hss - long
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
GISS Cutline:861337
Rubix:6345196
EAN:3660338161445

Dokumenter
oplysninger om produktet : 861337 DRILL - HSS - CUT GROUND - LONG Drilling - D.4,9
Cylindrical hss drill bits - hss - long
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 4.9 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 132 mm |
| Snitlængde | 87 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 340 n |
| Vinkel for helix | 30 ° |
| Spidsvinkel | 118 ° |
| Endediameter | 4.9 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
741,50 kr. Ex moms
/ 10 Styk
926,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel