Referencer
Spartex:GOCYL10X32A.A1
Rubix:6428537
producent:0007210 32
EAN:4043377002754


Teknisk oversigt
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Længde | 32 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 7 Cylinderstift form A, tolerancefelt m6 A1 10X - 0007210 32
Cylinderstift form A, tolerancefelt m6 A1 10X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Længde | 32 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cylindrical pins form a |
At vise UNSPSC/ECL@SS
242,45 kr. Ex moms
/ pakke
303,06 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
10 mm
Længde
32 mm