Cylindrisk stift Spartex GOCYL12X100A.A4
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:GOCYL12X100A.A4
Rubix:6428496
producent:0007412 100
EAN:4043377005182


Teknisk oversigt
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Længde | 100 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : DIN 7 Cylinderstift form A, tolerancefelt m6 A4 12X - 0007412 100
Cylinderstift form A, tolerancefelt m6 A4 12X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Længde | 100 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cylindrical pins form a |
At vise UNSPSC/ECL@SS
904,45 kr. Ex moms
/ pakke
1.130,56 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
12 mm
Længde
100 mm