Referencer
Spartex:GOCYL16X18A.A4
Rubix:6428346
producent:0007416 18
EAN:4043377005632


Teknisk oversigt
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Længde | 18 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : DIN 7 Cylinderstift form A, tolerancefelt m6 A4 16X - 0007416 18
Cylinderstift form A, tolerancefelt m6 A4 16X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Længde | 18 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cylindrical pins form a |
At vise UNSPSC/ECL@SS
452,67 kr. Ex moms
/ pakke
565,84 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
16 mm
Længde
18 mm