Referencer
Spartex:GOCYL1X14A.A1
Rubix:6428283
producent:000721 14
EAN:4043377002570


Teknisk oversigt
| Diameter | 1 mm |
|---|---|
| Længde | 14 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 7 Cylinderstift form A, tolerancefelt m6 A1 1X - 000721 14
Cylinderstift form A, tolerancefelt m6 A1 1X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 1 mm |
|---|---|
| Længde | 14 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cylindrical pins form a |
At vise UNSPSC/ECL@SS
238,87 kr. Ex moms
/ pakke
298,59 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
1 mm
Længde
14 mm