Referencer
Spartex:GOCYL2X24A.A1
Rubix:6428118
producent:000722 24
EAN:4043377003553


Teknisk oversigt
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Længde | 24 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 7 Cylinderstift form A, tolerancefelt m6 A1 2X - 000722 24
Cylinderstift form A, tolerancefelt m6 A1 2X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Længde | 24 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cylindrical pins form a |
At vise UNSPSC/ECL@SS
341,52 kr. Ex moms
/ pakke
426,90 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
2 mm
Længde
24 mm