Referencer
Erstattet ref.:GOCYL3X8A.A2
Spartex:GOCYL3X8A.A1
Rubix:6402979
producent:000723 8
EAN:4043377004055


Teknisk oversigt
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Længde | 8 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 7 Cylinderstift form A, tolerancefelt m6 A1 3X - 000723 8
Cylinderstift form A, tolerancefelt m6 A1 3X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Længde | 8 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cylindrical pins form a |
At vise UNSPSC/ECL@SS
92,50 kr. Ex moms
/ pakke
115,63 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
3 mm
Længde
8 mm