Referencer
Spartex:GOCYL6X10A.A4
Rubix:6427694
producent:000746 10
EAN:4043377006639


Teknisk oversigt
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 10 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : DIN 7 Cylinderstift form A, tolerancefelt m6 A4 6X - 000746 10
Cylinderstift form A, tolerancefelt m6 A4 6X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 10 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cylindrical pins form a |
At vise UNSPSC/ECL@SS
161,14 kr. Ex moms
/ pakke
201,43 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
6 mm
Længde
10 mm