Referencer
Spartex:GOCYL8X12A.A4
Rubix:6427611
producent:000748 12
EAN:4043377006820


Teknisk oversigt
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Længde | 12 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : DIN 7 Cylinderstift form A, tolerancefelt m6 A4 8X - 000748 12
Cylinderstift form A, tolerancefelt m6 A4 8X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Længde | 12 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cylindrical pins form a |
At vise UNSPSC/ECL@SS
309,07 kr. Ex moms
/ pakke
386,34 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
8 mm
Længde
12 mm