Cylindrisk stift Spartex GOCYLFI10X35A1ISO
Cylindrical pins with internal thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:GOCYLFI10X35A1ISO
Rubix:6427527
producent:8733210 35
EAN:4043377347824


Teknisk oversigt
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Længde | 35 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
oplysninger om produktet : ISO 8733 Cylinderstifter med indvendigt gevind A1 10X - 8733210 35
Cylinderstifter med indvendigt gevind A1 10X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Længde | 35 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Standard | DIN 7979 / ISO 8733 |
| Type | cylindrical pins with internal thread |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.528,78 kr. Ex moms
/ pakke
1.910,97 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
Længde
35 mm