Cylindriske rullejer FAG N218-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:N218-E-XL-TVP2-C3
Rubix:165892
producent:0167338600030
EAN:4012801403085
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter90 mm
Udvendig diameter160 mm
Bredde30 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : N218-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing N2. . -E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2
Cylindrical roller bearing N2..-E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)30x160x160 mm
Logistik, vægt2310 g
Indvendig diameter90 mm
Udvendig diameter160 mm
Bredde30 mm
Type lejeafstandc3
Forseglingåben
Materialesteel
Burpolyamid
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r217000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr215000 N
7.569,14 kr. Ex moms
/ Styk
9.461,42 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel